PILZ - Kontakterweiterungsblock 0,5/24VDC 4 PZE X4VP C #787580

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787580
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548008135
Sonepar Artikelnummer
120710388
Hersteller Artikelnummer
787580
Hersteller Typ
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4N/O FIX
Hersteller Artikel Nr.:
787580
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Rückführkreis:
Nein
Rückfallverzögerung:
0.5 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.185 kg


