PILZ - Kontakterweiterungsblock 0,5/24VDC 4n/ PZE X4VP #777580

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 777580
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548009385
Sonepar Artikelnummer
120710386
Hersteller Artikelnummer
777580
Hersteller Typ
PZE X4VP 0,5/24VDC 4N/O FIX
Hersteller Artikel Nr.:
777580
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Rückführkreis:
Nein
Rückfallverzögerung:
0.5 s
Breite:
22.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.185 kg


