PILZ - Kontakterweiterungsblock 110-120VAC 8n/o PZE 9 #774143

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 774143
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548011876
Sonepar Artikelnummer
120710378
Hersteller Artikelnummer
774143
Hersteller Typ
PZE 9 110-120VAC 8N/O 1N/C
Hersteller Artikel Nr.:
774143
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 120 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
90 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.600 kg


