PILZ - Kontakterweiterungsblock 24-240VAC/DC PZE X4.1P #777588

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 777588
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548009309
Sonepar Artikelnummer
120710383
Hersteller Artikelnummer
777588
Hersteller Typ
PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4N/O
Hersteller Artikel Nr.:
777588
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.215 kg


