PILZ - Kontakterweiterungsblock 24-240VAC/ PZE X4.1P C #787588

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787588
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548008050
Sonepar Artikelnummer
120710385
Hersteller Artikelnummer
787588
Hersteller Typ
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4N/O
Hersteller Artikel Nr.:
787588
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.215 kg


