PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VACDC 100-240 PZE 9P #777148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 777148
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548009972
Sonepar Artikelnummer
120710379
Hersteller Artikelnummer
777148
Hersteller Typ
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8N/O 1N/C
Hersteller Artikel Nr.:
777148
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.455 kg


