PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VACDC 100-240 PZE 9P #787148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787148
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548008616
Sonepar Artikelnummer
120710381
Hersteller Artikelnummer
787148
Hersteller Typ
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8N/O 1N/C
Hersteller Artikel Nr.:
787148
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Rückführkreis:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.455 kg


