PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VACDC 8n/o 1n PZE 9P #787140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787140
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548008623
Sonepar Artikelnummer
120710380
Hersteller Artikelnummer
787140
Hersteller Typ
PZE 9P C 24VACDC 8N/O 1N/C
Hersteller Artikel Nr.:
787140
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.430 kg


