Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4.1P #777587

kopierenkopieren
PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4.1P #777587

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 777587

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548009316

Sonepar Artikelnummer

120710382

Hersteller Artikelnummer

777587

Hersteller Typ

PZE X4.1P 24VDC 4N/O

Hersteller Artikel Nr.:

777587

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

22.5 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.185 kg

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.