Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4 #774585

kopierenkopieren
PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4 #774585

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774585

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 87 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548010770

Sonepar Artikelnummer

120707233

Hersteller Artikelnummer

774585

Hersteller Typ

PZE X4 24VDC 4N/O

Hersteller Artikel Nr.:

774585

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Breite:

22.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.