Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4P #777585

kopierenkopieren
PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/o PZE X4P #777585

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 777585

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548009330

Sonepar Artikelnummer

120707245

Hersteller Artikelnummer

777585

Hersteller Typ

PZE X4P 24VDC 4N/O

Hersteller Artikel Nr.:

777585

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Starteingang:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.175 kg

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.