Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/ PZE X4VP C 3 #787583

kopierenkopieren
PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 4n/ PZE X4VP C 3 #787583

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787583

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85364190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548008104

Sonepar Artikelnummer

120710391

Hersteller Artikelnummer

787583

Hersteller Typ

PZE X4VP C 3/24VDC 4N/O FIX

Hersteller Artikel Nr.:

787583

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.210 kg

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S (t = 3 s fest), UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.