Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 5n/o 2 PZE X5P C #787150

kopierenkopieren
PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 5n/o 2 PZE X5P C #787150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787150

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85364190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548008609

Sonepar Artikelnummer

120710398

Hersteller Artikelnummer

787150

Hersteller Typ

PZE X5P C 24VDC 5N/O 2SO

Hersteller Artikel Nr.:

787150

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.260 kg

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V AC/DC, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen