Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 8n/o 1n/c PZE 9 #774150

kopierenkopieren
PILZ - Kontakterweiterungsblock 24VDC 8n/o 1n/c PZE 9 #774150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774150

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548011845

Sonepar Artikelnummer

120707232

Hersteller Artikelnummer

774150

Hersteller Typ

PZE 9 24VDC 8N/O 1N/C

Hersteller Artikel Nr.:

774150

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.463 kg

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.