Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Kontakterweiterungsblock 42VAC 8n/o 1n/c PZE 9 #774141

kopierenkopieren
PILZ - Kontakterweiterungsblock 42VAC 8n/o 1n/c PZE 9 #774141

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774141

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 42 V

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85364190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548011890

Sonepar Artikelnummer

120710376

Hersteller Artikelnummer

774141

Hersteller Typ

PZE 9 42VAC 8N/O 1N/C

Hersteller Artikel Nr.:

774141

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

42 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.600 kg

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 42 V AC, Breite: 90 mm, Kontaktblock zur Kontakterweiterung + Verstärkung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.