PILZ - Magnetischer Sicherheitsschalter, Betätiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512120
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - Ja
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548026726
Sonepar Artikelnummer
120555602
Hersteller Artikelnummer
512120
Hersteller Typ
PSEN 2.1-20/1ACTUATOR
Hersteller Artikel Nr.:
512120
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg


