PILZ - Netzgerät 100-240VAC PNOZ pps1p #773200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773200
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.79 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548013139
Sonepar Artikelnummer
120710509
Hersteller Artikelnummer
773200
Hersteller Typ
PNOZ PPS1P 100-240VAC
Hersteller Artikel Nr.:
773200
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.79 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Leistungsaufnahme:
30 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
121 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
0.285 kg


