Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Netzgerät 24VDC Powersupply PNOZ mc0p #773720

kopierenkopieren
PILZ - Netzgerät 24VDC Powersupply PNOZ mc0p #773720

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 773720

  • Eingangsspannung DC - 24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548026771

Sonepar Artikelnummer

120710466

Hersteller Artikelnummer

773720

Hersteller Typ

PNOZ MC0P POWERSUPPLY

Hersteller Artikel Nr.:

773720

Eingangsspannung DC:

24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

0.2 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.125 kg

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen, PNOZmulti Classic, Spannungsversorgung, 24 V DC.