Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 3n/o 2n/c 2 PNOZ X8P #777764

kopierenkopieren
PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 110VAC 3n/o 2n/c 2 PNOZ X8P #777764

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 777764

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 V

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548009200

Sonepar Artikelnummer

120710336

Hersteller Artikelnummer

777764

Hersteller Typ

PNOZ X8P 110VAC 3N/O 2N/C 2SO

Hersteller Artikel Nr.:

777764

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110 V

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Mit Starteingang:

Ja

Mit Rückführkreis:

Ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.415 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Ö, 2 HL, automatischer/manueller/überwachter Start, Anlauftest, UB = 110 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren, Rückführkreis.