PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 230-240AC24DC7no1 PNOZ X11P #777086

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 777086
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548010015
Sonepar Artikelnummer
120710301
Hersteller Artikelnummer
777086
Hersteller Typ
PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7N/O 1N/C 2SO
Hersteller Artikel Nr.:
777086
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
7
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Breite:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.640 kg


