PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC7n/o 1n PNOZ X11P C #787080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787080
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548008661
Sonepar Artikelnummer
120710302
Hersteller Artikelnummer
787080
Hersteller Typ
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7N/O 1N/C 2SO
Hersteller Artikel Nr.:
787080
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
7
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Breite:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.640 kg


