PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24DC 3n/o 1n/c 2n/ PNOZ 2VJ #774012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 774012
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 3
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548012613
Sonepar Artikelnummer
120707235
Hersteller Artikelnummer
774012
Hersteller Typ
PNOZ 2VJ 24VDC 3N/O 1N/C 2N/O T
Hersteller Artikel Nr.:
774012
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.615 kg


