PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 2n/o PNOZ X2C #774304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 774304
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548011722
Sonepar Artikelnummer
120710313
Hersteller Artikelnummer
774304
Hersteller Typ
PNOZ X2C 24VAC/DC 2N/O
Hersteller Artikel Nr.:
774304
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.190 kg


