Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o 2 n/o PNOZ s5 C #751105

kopierenkopieren
PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o 2 n/o PNOZ s5 C #751105

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751105

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548025538

Sonepar Artikelnummer

120707266

Hersteller Artikelnummer

751105

Hersteller Typ

PNOZ S5 C 24VDC 2 N/O 2 N/O T

Hersteller Artikel Nr.:

751105

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

24 V

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Starteingang:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.240 kg

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.