Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 #750101

kopierenkopieren
PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 #750101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750101

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85364190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548025705

Sonepar Artikelnummer

120710267

Hersteller Artikelnummer

750101

Hersteller Typ

PNOZ S1 24VDC 2 N/O

Hersteller Artikel Nr.:

750101

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.105 kg

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.