Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2n/o 1so PNOZ X2.5P C #787308

kopierenkopieren
PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2n/o 1so PNOZ X2.5P C #787308

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787308

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548008463

Sonepar Artikelnummer

120710310

Hersteller Artikelnummer

787308

Hersteller Typ

PNOZ X2.5P C 24VDC 2N/O 1SO

Hersteller Artikel Nr.:

787308

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Breite:

22.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.190 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, automatischer/manueller Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.