Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 C #751102

kopierenkopieren
PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 C #751102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 751102

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548025569

Sonepar Artikelnummer

120710273

Hersteller Artikelnummer

751102

Hersteller Typ

PNOZ S2 C 24VDC 3 N/O 1 N/C

Hersteller Artikel Nr.:

751102

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Mit Starteingang:

Ja

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.175 kg

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.