Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 5n/o 1n/c PNOZ X13 #774549

kopierenkopieren
PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 5n/o 1n/c PNOZ X13 #774549

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774549

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548010947

Sonepar Artikelnummer

120707247

Hersteller Artikelnummer

774549

Hersteller Typ

PNOZ X13 24VDC 5N/O 1N/C

Hersteller Artikel Nr.:

774549

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

5

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Starteingang:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.357 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 5 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.