PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 300s24DC3n/o1n/c1n/o PNOZ V #774791

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 774791
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548010244
Sonepar Artikelnummer
120710290
Hersteller Artikelnummer
774791
Hersteller Typ
PNOZ V 300S 24VDC 3N/O 1N/C 1N/O T
Hersteller Artikel Nr.:
774791
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.475 kg


