Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 30s24DC 3n/o1n/c1n PNOZ V 30s 24VDC

kopierenkopieren
PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 30s24DC 3n/o1n/c1n PNOZ V 30s 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774790

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548010251

Sonepar Artikelnummer

120707238

Hersteller Artikelnummer

774790

Hersteller Typ

PNOZ V 30S 24VDC 3N/O 1N/C 1N/O T

Hersteller Artikel Nr.:

774790

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

24 V

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Mit Starteingang:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.481 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 Sz, automatischer/manueller Start, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit einem rückfallverzögertem Kontakt, Verzögerungszeit einstellbar in 12 Stufen von 0,05 - 30 s.