Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 3n/o 1n/c 2so PNOZ 8 24VDC #774760

kopierenkopieren
PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 3n/o 1n/c 2so PNOZ 8 24VDC #774760

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774760

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Mit Mutingfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548061666

Sonepar Artikelnummer

120710446

Hersteller Artikelnummer

774760

Hersteller Typ

PNOZ 8 24VDC 3N/O 1N/C 2SO

Hersteller Artikel Nr.:

774760

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

90 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.450 kg

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.