PILZ - Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC 3n/o 1n/ PNOZ s4 #750134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750134
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 48 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 48 .. 240 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548025606
Sonepar Artikelnummer
120707237
Hersteller Artikelnummer
750134
Hersteller Typ
PNOZ S4 48-240VACDC 3 N/O 1 N/C
Hersteller Artikel Nr.:
750134
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
48 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
48 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900


