PILZ - Passivverteiler PDP67 F 4 code

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 773603
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - M12
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548063011
Sonepar Artikelnummer
120710562
Hersteller Artikelnummer
773603
Hersteller Typ
PDP67 F 4 CODE
Hersteller Artikel Nr.:
773603
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M12
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Länge:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.240 kg


