PILZ - PNOZsigma Kontakterweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750167
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548052503
Sonepar Artikelnummer
120555604
Hersteller Artikelnummer
750167
Hersteller Typ
PNOZ S7.1 24VDC 3 N/O CASCADE
Hersteller Artikel Nr.:
750167
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.170 kg


