PILZ - RFiD Sicherheitsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540050
Höhe des Sensors - 75 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003048
Sonepar Artikelnummer
120779762
Hersteller Artikelnummer
540050
Hersteller Typ
PSEN cs1.1p 1 switch
Hersteller Artikel Nr.:
540050
Höhe des Sensors:
75 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.154 kg


