PILZ - RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL Ausgänge, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540000
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003062
Sonepar Artikelnummer
120418425
Hersteller Artikelnummer
540000
Hersteller Typ
PSEN CS1.1P / PSEN CS1.1 1 UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
540000
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.


