PILZ - RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge,IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548002980
Sonepar Artikelnummer
120555588
Hersteller Artikelnummer
540200
Hersteller Typ
PSEN CS2.2P / PSEN CS2.1 1 UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
540200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen IP67, Schaltabstand 21mm, Sao=15mm, Sar=40mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.


