PILZ - RFiD Sicherheitsschalter IP67, Betätiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540080
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003031
Sonepar Artikelnummer
120555608
Hersteller Artikelnummer
540080
Hersteller Typ
PSEN CS1.1 1 ACTUATOR
Hersteller Artikel Nr.:
540080
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.020 kg
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen IP67, Schaltabstand 21mm, Sao=15mm, Sar=40mm, reihenschaltbar VP = 1 Stück Betätiger.


