PILZ - Schutztürsystem 1.1 / PSEN sl-0.5f PSEN sl-0.5p #570560

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570560
Zuhaltekraft - 500 N
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548074697
Sonepar Artikelnummer
120710696
Hersteller Artikelnummer
570560
Hersteller Typ
PSEN SL-0.5P 1.1 / PSEN SL-0.5FM 1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
570560
Zuhaltekraft:
500 N
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
122 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.940 kg


