PILZ - Schutztürsystem PSEN sl-1.0 1unit PSENsl1.0p2.1#570601

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570601
Zuhaltekraft - 1000 N
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548057393
Sonepar Artikelnummer
120710688
Hersteller Artikelnummer
570601
Hersteller Typ
PSEN SL-1.0P 2.1 / PSEN SL-1.0 1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
570601
Zuhaltekraft:
1000 N
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
172 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.720 kg


