PILZ - Sicherheitskontaktblock 2Ö PIT esb2.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400302
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548003789
Sonepar Artikelnummer
120710442
Hersteller Artikelnummer
400302
Hersteller Typ
PIT ESB2.2 CONTACT BLOCK 2 N/C
Hersteller Artikel Nr.:
400302
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg


