PILZ - Sicherheitsschalter 1.4-10mm 1actuator PSEN ma #506301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506301
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548060225
Sonepar Artikelnummer
120710693
Hersteller Artikelnummer
506301
Hersteller Typ
PSEN MA1.4-10MM 1ACTUATOR
Hersteller Artikel Nr.:
506301
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 10 mm, Höhe Bauform 18 mm, VP = 1 Betätiger.


