PILZ - Sicherheitsschalter 1AR 2nc/2no PSEN me1M #570005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570005
Höhe des Sensors - 184 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548002867
Sonepar Artikelnummer
120710645
Hersteller Artikelnummer
570005
Hersteller Typ
PSEN ME1M / 1AR
Hersteller Artikel Nr.:
570005
Höhe des Sensors:
184 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
42.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.341 kg


