PILZ - Sicherheitsschalter 1AS 2nc/2no PSEN me1S #570000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570000
Höhe des Sensors - 184 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548002911
Sonepar Artikelnummer
120707241
Hersteller Artikelnummer
570000
Hersteller Typ
PSEN ME1S / 1AS
Hersteller Artikel Nr.:
570000
Höhe des Sensors:
184 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
42.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.418 kg


