PILZ - Sicherheitsschalter 2/8-0.15m 1sw 541059#PSEN cs3.1 M1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541059
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548073508
Sonepar Artikelnummer
120710684
Hersteller Artikelnummer
541059
Hersteller Typ
PSEN CS3.1 M12/8-0.15M 1SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
541059
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.038 kg
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, mit 0,15 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, reihenschaltbar, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.