PILZ - Sicherheitsschalter 2AR 2nc/1no PSEN me3.2 #570232

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570232
Höhe des Sensors - 90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548002706
Sonepar Artikelnummer
120710656
Hersteller Artikelnummer
570232
Hersteller Typ
PSEN ME3.2 / 2AR
Hersteller Artikel Nr.:
570232
Höhe des Sensors:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.173 kg


