PILZ - Sicherheitsschalter 4AS 2nc PSEN me4.1 #570245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570245
Höhe des Sensors - 100 mm
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 30 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548002676
Sonepar Artikelnummer
120710659
Hersteller Artikelnummer
570245
Hersteller Typ
PSEN ME4.1 / 4AS
Hersteller Artikel Nr.:
570245
Höhe des Sensors:
100 mm
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
30 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.101 kg
Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Kontakte 2 n/c.


