Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PILZ - Sicherheitsschalter 4AS 50N/2nc PSEN me4.11 #570246

kopierenkopieren
PILZ - Sicherheitsschalter 4AS 50N/2nc PSEN me4.11 #570246

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 570246

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.103 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046548002669

Sonepar Artikelnummer

120710660

Hersteller Artikelnummer

570246

Hersteller Typ

PSEN ME4.11 / 4AS

Hersteller Artikel Nr.:

570246

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.103 kg

Mechanischer Sicherheitsschalter, mit Standardbetätiger, Auszugskraft 50 N, Kontakte: 2 Ö.