PILZ - Sicherheitsschalter 51PSENma1.4-10m PSEN ma1.4n #506343

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506343
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548060584
Sonepar Artikelnummer
120710694
Hersteller Artikelnummer
506343
Hersteller Typ
PSEN MA1.4N-51/PSEN MA1.4-10MM/ 1UNIT
Hersteller Artikel Nr.:
506343
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.053 kg
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 10 mm, Höhe Bauform 18 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.


