PILZ - Sicherheitsschalter PSEN cs3.1p 1switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541060
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046548066999
Sonepar Artikelnummer
120710676
Hersteller Artikelnummer
541060
Hersteller Typ
PSEN CS3.1P 1SWITCH
Hersteller Artikel Nr.:
541060
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.031 kg
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.


